Beli ratchet puller di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. N.G.K Ratchet Puller
    Mulai

    Rp1.599.900

    N.G.K Ratchet Puller
    atribut:
    • Strap Size (mm): 2x40
    • Capacity (kN/t): 20/2.0
    • Min. Length (mm): 1940
    • Lever Length (mm): 475
    • Capacity (t): 2
    • Maximum Length (mm): 470
  2. WESTWARD Cable Ratchet Puller
    Mulai

    Rp1.199.900

    WESTWARD Cable Ratchet Puller
    Deskripsi:
    Cable ratchet pullers are ideal for lifting, towing, pulling and tensioning. Ratcheting mechanisms are driven either by a lever. Heavy-duty aircraft cable helps withstand high tension and heavy loads.
    atribut:
    • Material: Steel
    • Cable or Rope Diameter (inch): 3/16
    • Hoist Mount: Hook Mounted - No Trolley
    • Finish: Black Paint; Zinc Plated
    • Manual Cable Hoist/Puller Item: Cable Ratchet Puller
    • Ratchet: Dual Interlocking
    • Standards: ASME B30.21
  3. WESTWARD Web Ratchet Puller (Katrol Tuas Kawat / Tuas Kerekan Kawat)
    Mulai

    Rp2.099.900

    WESTWARD Web Ratchet Puller (Katrol Tuas Kawat / Tuas Kerekan Kawat)
    atribut:
    • Item: Web Ratchet Puller
    • Body Material: Steel
    • Strap Width (inch): 1 1/8
    • Strap Material: Nylon
    • Pull Capacity (lbs): 1000
    • Hook Opening (inch): 7/8
    • Finish: Black Paint, Zinc Plated
    • Hoist Lift (ft): 8
    • Lever Length (inch): 23 1/2
    • Load Capacity (lbs): 1000
    • Min. Between Hooks (inch): 17 in
    • Ratchet: Dual Interlocking
    • Reeving: 1
    • Standards: ASME B30.21
  4. KO-KEN Ratchet Puller (Short)
    Mulai

    Rp679.900

    KO-KEN Ratchet Puller (Short)
    atribut:
    • Overall Length: 120mm
  5. KRISBOW Electric Brush Cordless
    Mulai

    Rp539.900

    KRISBOW Electric Brush Cordless
    atribut:
    • Battery Capacity (mAh): 3000
    • Color: White
    • IP Rating: IPX7
    • Noise Level (dBA): 70
    • Operating Noice (dBA): 60
    • Port Charger: USB type C
    • Speed (rpm): 350
    • Working Time (hour): 1
  6. TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)
    Deskripsi:
    TEKIRO TANG BUAYA LURUS 7 INCH biasa dilengkapi dengan pengunci obyek yang dioperasikan dengan cara memuntir pada bagian ujung tangkainya. Fungsi dari tang ini adalah untuk menjepit suatu baut dan mur.Fungsi : mengunci baut atau murMaterial : Chrome Vanadiumdipergunakan untuk pekerjaan menjepit / menggigit objek dengan cengkraman yang sangat kuat layaknya kekuatan gigitan buaya yang sangat kencang dan sulit dilepaskan.Ukuran panjang 7" inch atau sekitar 177 mm dengan lebar 54 mm.Bahan Besi yang sudah disepuh dan Anti Karat.Pabrikasi dengan metoda 'Drop Forging' untuk meningkatkan kekerasan kunci.Silver Matt Fully Polish Finishing.Produk ini sangat berkualitas dan presisi.
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 12
  7. POWERTEC Ratchet Puller (Katrol Tuas Kawat / Tuas Kerekan Kawat)
    Mulai

    Rp339.900

  8. BLUE MARLIN Sepatu Safety Sneakers Low Cut Finch (Sepatu Proyek)
    Mulai

    Rp419.900

    BLUE MARLIN Sepatu Safety Sneakers Low Cut Finch (Sepatu Proyek)
    atribut:
    • Upper Material: Genuine Leather
    • Sole: TPR-Rubber
    • Impact Resistance (J): 200
    • Toe Cap: Steel
  9. Baofeng Handy Talky UV Series (HT)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp649.900

  10. HTI Instrument Thermal Camera Gun (Infrared Thermometer)
    Mulai

    Rp7.499.900

    HTI Instrument Thermal Camera Gun (Infrared Thermometer)
    Deskripsi:
    Thermal Camera ideal digunakan dalam konstruksi, maintenance, industri, medical, transportasi dllBila anda memerlukan pengukuran suhu di wilayah yang luas dari lingkungan secara komprehensif, kamera termal (Thermal Camera) adalah alat yang terbaik dan sangat ideal.Thermal Camera Mampu mendeteksi suhu dari beberapa titik pada saat yang sama dan mentransfer informasi ini langsung menjadi gambar termal pada layar display
  11. CIC Cable Puller
    Mulai

    Rp57.900

    CIC Cable Puller
    atribut:
    • Cable Material: Nylon
  12. LEOPARD Harnes Keselamatan Tubuh (Sabuk Pengaman Tubuh)
    Mulai

    Rp649.900

    LEOPARD Harnes Keselamatan Tubuh (Sabuk Pengaman Tubuh)
    atribut:
    • Weight Capacity (kg): 181-190
    • Size: Universal
    • Back D- Ring: Yes
    • Chest Strap Buckles: Standard
    • Webbing Material: Polyester
Daftar Harga ratchet puller Terbaru October 2026
N.G.K Ratchet PullerRp1.599.900
ULTRA Hoist Ratchet Puller With Wire Grip (Katrol Tuas Kawat / Tuas Kerekan Kawat)Rp769.900
Wipro Hand Rachet Puller (Katrol Tuas Kawat / Tuas Kerekan Kawat)Rp299.900
WESTWARD Cable Ratchet PullerRp1.199.900
WESTWARD Web Ratchet Puller (Katrol Tuas Kawat / Tuas Kerekan Kawat)Rp2.099.900
Non Brand Ratchet PullerRp1.999.900
KO-KEN Ratchet Puller (Short)Rp679.900
KRISBOW Electric Brush CordlessRp539.900
TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)Rp119.900
Union Wheel Brush Steel Wire (WHP) (Sikat Kawat Piring)Rp50.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)